zł215.07
Bez podatku VAT
zł264.54
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wentylator biurkowy |
Brand | (Unbranded) |
Całkowita głębokość | 220mm |
Całkowita szerokość | 260mm |
Całkowita wysokość | 540mm |
Degree of Oscillation | 75° |
ECLASS Code | 22410503 |
Kolor | Biały |
Moc znamionowa | 45W |
Movement and Adjustability | Adjustable Head Tilt |
Nr części MFR | FT-40C |
Number of Speeds | 3 |
Plug Type | Type G (uk 3 Pin Plug) |
Średnica ostrza | 406mm |
UNSPSC Code | 40101604 |