logo

Pryskiwacze do przemywania ciała i stacje do przemywania oczu

Zabezpiecz personel przed obrażeniami oka i zanieczyszczeniami chemicznymi za pomocą pryszniców awaryjnych i stacji do mycia oczu od Cromwell. Oferujemy kompleksowy zakres stacji do mycia awaryjnego, zarówno do stałego montażu, jak i opcje przenośne oraz montowane na ścianie. Wybierz spośród renomowanych marek, takich jak Arboles®, Medikit®, Reliance Medical®, St. John Ambulance® oraz nasza własna marka, Tuffsafe®.

Czym są prysznice awaryjne i stacje do mycia oczu?
Dla pracowników narażonych na chemikalia lub inne substancje niebezpieczne, prysznice awaryjne i stacje do mycia oczu są niezbędnym elementem Twojej apteczki pierwszej pomocy.

Prysznice awaryjne, czasem nazywane prysznicami przemywającymi, służą do szybkiego umycia osoby, która została pokryta niebezpiecznymi cieczami lub pyłem, aby zapobiec obrażeniom lub dalszemu zanieczyszczeniu.

Stacje do mycia awaryjnego oczu są używane do płukania oczu z obcych przedmiotów lub rozprysków chemicznych. Powinny być łatwo dostępne i zawierać jednorazowe butelki, saszetki lub kapsułki z roztworem do płukania oczu.

Kiedy używa się pryszniców awaryjnych i stacji do mycia oczu?
Prysznice awaryjne są powszechnie używane w laboratoriach i placówkach medycznych dla pracowników narażonych na niebezpieczne ciecze i chemikalia. Stacje do mycia awaryjnego oczu natomiast są stosowane w różnych miejscach pracy, w tym w magazynach, branży medycznej, edukacji i nie tylko.

Rozważania podczas wyboru pryszniców awaryjnych i stacji do mycia oczu
• Typ - prysznice awaryjne są podłączane do instalacji niezależnie, jednak w przypadku stacji do mycia oczu masz wybór pomiędzy stałym montażem, wolnostojącą obudową lub formą stacji montowanej na ścianie.

• Lokalizacja - dostępna przestrzeń na prysznice awaryjne i stacje do mycia oczu jest istotnym aspektem podczas dokonywania wyboru.

• Personel - upewnij się, że masz wystarczającą ilość urządzeń dla liczby pracowników na miejscu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.hse.gov.uk.

Słownik pojęć dotyczących pryszniców awaryjnych i stacji do mycia oczu
Chcemy być na bieżąco z normami bezpieczeństwa i jakości, które mogą wpływać na Twoje zakupy. Dlatego wyjaśniamy i omawiamy odpowiednią normę poniżej...

Co oznacza BS EN 15154-2:2006?

To druga część norm bezpieczeństwa dotyczących pryszniców awaryjnych. Obejmuje ona zbiorniki do przemywania oczu podłączone do instalacji wodociągowej i jest przeznaczona dla projektantów, producentów, kontrolerów jakości i hydraulików. Określa ona specyfikacje produktu i wymagania wydajnościowe dla zbiorników do przemywania oczu podłączonych do instalacji wodociągowej, wraz z wytycznymi dotyczącymi instalacji i konserwacji.

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze...

• BS - Skrót od British Standards Institute, który opracowuje i monitoruje b

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.