logo

Plastry i przylepce

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa jest kluczowym priorytetem w każdym środowisku pracy. Nasz zakres opatrunków i plastrów zapewnia szybkie i skuteczne leczenie drobnych ran i urazów, zapobiegając infekcjom i umożliwiając osobie pozostanie w pracy. Tutaj w Cromwell oferujemy opatrunki i plastry od MediKit® i Reliance Medical®, wiodących marek w branży pierwszej pomocy.

Czym są opatrunki i plastry?
Opatrunki, w tym opatrunki ranne i oparzeniowe, bandaże, przylepce oczne i opatrunki na palce, są przeznaczone do wsparcia obszaru urazu, chroniąc go przed infekcją i wchłaniając wilgoć z rany. Plastry to mniejsze przylepne opatrunki, które sterylizują ranę i absorbują lekkie krwawienie, zapobiegając infekcji.

Dlaczego opatrunki i plastry?
Opatrunki i plastry są kluczowym elementem każdej apteczki pierwszej pomocy. Drobne urazy i rany mogą często występować w pracy, szczególnie w branżach manualnych, dlatego opatrunki i plastry muszą być stale dostępne. Zapewniają one tanie, łatwe i skuteczne rozwiązanie do leczenia ran w miejscu pracy i utrzymania zdrowego personelu. Nasze opatrunki i plastry są niezwykle wszechstronne, lecząc wszystko od oparzeń po zadrapania, skręcenia, rany oczu i urazy palców. Bez konieczności udania się do szpitala, opatrunki i plastry pomagają ranie samemu się zagoić, zapobiegając infekcji i tworząc skrzepy, aby zatrzymać krwawienie. Są one niezwykle wydajne w tym sensie, oszczędzając koszty i zapewniając, że ranny pracownik może pozostać w pracy.

Rodzaje opatrunków i plastrów
Istnieje wiele różnych rodzajów opatrunków i plastrów. Wszystkie są odpowiednie dla różnych urazów i środowisk.

• Bandaże - Bandaże są idealne do delikatnego podparcia urazów mięśniowych, pomagając ciału szybciej się goić. Są również sterylnym opatrunkiem do wywierania nacisku na ranę, zatrzymując krwawienie. Dostępne są w różnych rozmiarach, przeznaczonych do różnych części ciała.

• Opatrunki na oparzenia - Opatrunki na oparzenia są specjalnie zaprojektowane do leczenia oparzeń, pomagając łagodzić ból i obniżać temperaturę skóry, aby pomóc pacjentowi zachować spokój przed wizytą w szpitalu. Zazwyczaj zawierają one chłodzący żel, aby to osiągnąć, podczas gdy bandaż absorbuje wilgoć i zatrzymuje ranę przed ekspozycją na otwarte powietrze.

• Plastry - Plastry to lekkie przylepce używane do leczenia drobnych zadrapań i ran na ciele. Wywierają one nacisk na ranę, zatrzymując krwawienie i zapobiegając infekcji. Bardzo wszechstronne, plastry są podstawowym elementem każdej apteczki pierwszej pomocy.

• Opatrunki oczne - Opatrunki oczne są specjalnie zaprojektowane do ran i urazów oka, pomagając wchłonąć wilgoć i zapewniając delikatną warstwę ochronną nad raną. Podkładka jest gruba i wygodna, dając pacjentowi poczucie bezpieczeństwa na wrażliwej części ciała. Często mają niski poziom przylegania, zapewniając, że podkładka nie przyklei się i łatwo się ją usunie.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1