Cotswold

WYCIERACZKA POD DRZWI, WLOKNO NATURALNE, 760x460mm

SKU:

COT9075030K

zł89.25

Bez podatku VAT

zł109.78

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Made from natural coir fibre, the coir doormat from Cotswold® is a durable and water absorbent mat that provides excellent dirt scraping properties.


    Features and Benefits
    • Made from environmentally friendly natural material
    • Durable material for a long service life


    Typical Applications
    • Indoor
    • Door entrances
    • Matwells


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Cotswold

    Długość

    800mm

    EAN

    5036140326408

    Kolor

    brązowy

    Materiał

    Włókno kokosowe

    Rodzaj produktu

    Mata wejściowa

    Szerokość

    500mm

    UNSPSC Code

    52101500