zł835.80
Bez podatku VAT
zł1028.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FFP3
High volume heated air output stylish appearance, lightweight, easy to carry handles, fully stackable. Quiet running, rugged all steel Industrial design. Ducted version available.
Output: 3kW
Supply: 110V - 25A max (32A plug),
230V - 12A max (13A plug).
Heat capacity: 2,625 kcal.
Weight: 17kg.
Dimensions (H x D x W): 360 x 330 x 300mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Broughton |
BTU per hour | 10,236Btu |
Całkowita głębokość | 330mm |
Całkowita szerokość | 300mm |
Całkowita wysokość | 360mm |
ECLASS Code | 22410201 |
Gwarancja producenta | 2 Year Manufactures Warranty as Standard. |
Heat Output Settings | 3kW |
Napięcie | 110V |
Natężenie prądu | 25A |
Nr części MFR | FF3 |
Number of Heat Settings | 1 |
Plug Amperage Rating | 32A |
Portability | Przenośny |
Przepływ powietrza | 423m³/h |
Typ mocowania | Wolnostojący |
UNSPSC Code | 40101604 |
Waga | 10kg |