zł118.90
Bez podatku VAT
zł146.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Reel Diameter: 30mm.
Cord Length: 600mm.
Supplied in packs: 10 reels.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Badge Reel |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140250437 |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 10PCE |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
UNSPSC Code | 46171515 |