logo

Drabiny, stopnie i sprzęt dostępowy

Standard BS EN 131 jest teraz jednym, wspólnym brytyjskim i europejskim standardem produktowym obejmującym wszystkie rodzaje przenośnych drabin: stopnie, rozsuwane i kombinowane, po rewizji standardów BS 2037 i BS 1129.
EN131 poprawia bezpieczeństwo drabin, sprawiając, że są one szersze, silniejsze i bardziej stabilne.
Brytyjskie standardy BS 2037 i BS 1129, często określane jako drabiny klasy 1 i klasy 3, nie są już dostępne i nie można już kupić drabin zgodnych z tymi wycofanymi standardami. Jednakże, chociaż standardy BS2037 i BS1129 zostały wycofane, drabiny pierwotnie wykonane zgodnie z tymi standardami przed ich wycofaniem mogą być nadal używane, pod warunkiem przestrzegania instrukcji użytkownika i wytycznych dotyczących bezpiecznego użytkowania.

Każda drabina jest uznawana za sprzęt pracy i podlega również przepisom dotyczącym zapewnienia i użytkowania sprzętu pracy (PUWER) z 1998 roku.

PUWER wymaga, aby sprzęt dostarczony do użytku w pracy był:
• odpowiedni do przeznaczonego użytku
• sprawdzany i utrzymywany w bezpiecznym stanie, aby zapewnić, że nie ulegnie pogorszeniu. Zaleca się prowadzenie dokumentacji dotyczącej konserwacji dla sprzętu o wysokim ryzyku, i chociaż nie ma wymagań prawnych dotyczących tego, co powinny one zawierać, poniżej znajduje się przykład informacji, które można zawrzeć:
 informacje o rodzaju i modelu sprzętu
 każdy znak identyfikacyjny lub numer
 jego normalna lokalizacja
 data przeprowadzenia inspekcji
 kto przeprowadził inspekcję
 ewentualne usterki
 podejmowane działania
 do kogo zgłoszono usterki
 data przeprowadzenia napraw lub innych niezbędnych działań.
• używany tylko przez osoby, które otrzymały odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie.

Niektóry sprzęt pracy podlega innym przepisom w zakresie bhp oprócz PUWER. W przypadku drabin mają zastosowanie Przepisy dotyczące pracy na wysokości z 2005 roku.

Praca na wysokości oznacza pracę w miejscu, gdzie, gdyby nie było odpowiednich środków ostrożności, osoba mogłaby spaść na odległość mogącą spowodować obrażenia osobiste.
Ponieważ upadki z wysokości są nadal jedną z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków w miejscu pracy i poważnych obrażeń, podczas planowania pracy na wysokości należy wziąć pod uwagę:
• unikanie pracy na wysokości, jeśli jest to możliwe do zrealizowania. Gdzie praca na wysokości nie może być uniknięta:
 zapobieganie upadkom za pomocą istniejącego już bezpiecznego miejsca pracy lub odpowiedniego rodzaju sprzętu
 ograniczenie wysokości i konsekwencji upadku, poprzez użycie odpowiedniego rodzaju sprzętu, jeśli ryzyko nie może być wyeliminowane.
 upewnienie się, że osoby pracujące na wysokości są kompetentne do tego i posiadają odpowiednie szkolenie i doświadczenie.
 mieć plan reakcji w nagłych przypadkach i plan ratunkowy.
Drabiny mogą być rozsądnym wyborem do zadań o niskim ryzyku i krótkim czasie trwania. Chociaż nie powinny one automatycznie być pierwszym wyborem. Jeśli zadanie wymagałoby pozostania na pochyłej drabinie lub drabinie krokowej przez więcej niż 30 minut, zaleca się użycie alternatywnego sprzętu. Dokładna ocena ryzyka przeprowadzona przez osobę kompetentną określi najlepszy sprzęt do zastosowania dla zagrożenia i zadania.
Osoby pracujące z drabinami i używające drabin muszą być kompetentne do tego. Kompetencje można udowodnić poprzez kombinację szkolenia, praktycznej i teoretycznej wiedzy oraz doświadczenia.
Oprócz reżimu inspekcji i konserwacji, podczas pracy z drabinami należy wykonywać kontrole przed użyciem.

Kontrolę przed użyciem należy przeprowadzić:
• przez osobę używającą drabiny
• na początku dnia roboczego
• po jakiejkolwiek zmianie, np. po upuszczeniu drabiny lub przeniesieniu jej z brudnego obszaru na czysty obszar (sprawdź stan lub kondycję stóp).
Kontrole przed użyciem powinny obejmować co najmniej:
• kolumny - upewnienie się, że nie są wykrzywione ani uszkodzone.
• stopy - upewnienie się, że nie brakuje, są zużyte lub uszkodzone, oraz sprawdzenie stóp drabiny podczas przenoszenia z miękkiego/brudnego gruntu na gładką, twardą powierzchnię, aby upewnić się, że rzeczywiste stopy mają kontakt z podłożem.
• szczyty - upewnienie się, że nie są wygięte, zużyte, brakujące ani luźne.
• każdy mechanizm blokowania - upewnienie się, że mechaniz