zł2431.72
Bez podatku VAT
zł2991.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane z poliwęglanowego plastiku, z wieloma klipsami do desek do przechowywania kłódek i szczelinową metalową płytką zawiasową, w tym wbudowaną przestrzeń na etykiety i krawaty. Załączona pokrywa umożliwia zablokowanie stacji.
Zawartość:
1x zaawansowana stacja blokująca (10-20 zamków)
10 kłódek z blokadą bezpieczeństwa - czerwony
1x 25 mm, 1x winyl 35 mm powlekane metalowe zawiasy z otworami
1x znaczniki blokady -Nie operuj (jednostronne opakowanie 10 sztuk)
1x znaczniki blokady -Nie używać (jednostronne opakowanie 10 sztuk)
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Maksymalna ilość kłódek: | 10 |
Brand | Matlock |
Całkowita szerokość | 393mm |
EAN | 5036140397972 |
ECLASS Code | 23190105 |
Kolor | Żółty |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | LOK232 |
Rodzaj blokady | Stacja blokady |
UNSPSC Code | 46171511 |