Blokady

Urządzenia blokujące są niezbędnymi narzędziami stosowanymi w przemyśle i handlu, aby kontrolować niebezpieczną energię i zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu maszyn lub urządzeń podczas konserwacji, naprawy lub obsługi.

Dla bardziej szczegółowych informacji na temat urządzeń blokujących tagout, zapoznaj się z naszym przewodnikiem tutaj.

W Cromwell mamy szeroki wybór urządzeń blokujących od naszej zaufanej ekskluzywnej marki Matlock oraz krajowych marek Centurion, Brady® i ABUS®.

Co robią urządzenia blokujące?
Urządzenia blokujące pomagają chronić pracowników przed obrażeniami i zapewniają zgodność z przepisami bezpieczeństwa, takimi jak procedury blokowania i znakowania.

Jakie są główne rodzaje urządzeń blokujących
• Zestawy blokująco/zawieszające (LOTO) - Zestawy LOTO zwykle zawierają różnorodne urządzenia służące do zabezpieczenia urządzeń odcięcia energii i komunikowania statusu konserwacji urządzeń za pomocą metek. Zazwyczaj zawierają zaczepy blokujące, kłódki, metki, a czasami inne akcesoria.

• Zaczepy blokujące - Zaczepy blokujące umożliwiają wielu pracownikom zablokowanie tego samego źródła energii, zapewniając, że urządzenie pozostanie niesprawne podczas konserwacji.

• Blokady zaworów - Blokady zaworów są przeznaczone do zabezpieczenia uchwytów zaworów w pozycji wyłączonej, aby zapobiec przypadkowemu uwolnieniu niebezpiecznych materiałów lub płynów.

• Blokady elektryczne - Blokady elektryczne są urządzeniami służącymi do izolacji urządzeń elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki i wtyczki, w celu zablokowania przepływu energii elektrycznej podczas konserwacji.

• Blokady wyłączników różnicowoprądowych - Blokady wyłączników różnicowoprądowych są przeznaczone do zabezpieczenia wyłączników różnicowoprądowych w pozycji wyłączonej, zapobiegając przypadkowemu zasilaniu.

Czego należy wziąć pod uwagę wybierając urządzenia blokujące
• Kompatybilność - Upewnij się, że urządzenie blokujące jest kompatybilne z konkretną maszyną lub urządzeniem w Twoim zakładzie. Różne urządzenia blokujące są projektowane dla różnych źródeł energii i typów urządzeń.

• Widoczność - Wybierz urządzenia blokujące o dużej widoczności, takie jak jaskrawe kolory lub etykiety, aby zapewnić, że pracownicy łatwo będą mogli zidentyfikować status urządzenia.

• Łatwość użytkowania - Wybierz urządzenia blokujące, które są łatwe w instalacji i usuwaniu, ale jednocześnie bezpieczne podczas użytkowania. Skomplikowane lub niewygodne urządzenia mogą prowadzić do braku zgodności.

• Wytrzymałość - Szukaj urządzeń blokujących wykonanych z trwałych materiałów, które mogą wytrzymać warunki środowiskowe Twojego miejsca pracy. Powinny one być odporne na korozję i zużycie w czasie.

• Uniwersalność - Wybierz urządzenia blokujące, które mogą być stosowane do różnych punktów izolacji energii, co redukuje potrzebę stosowania wielu rodzajów blokad.

Dokładnie rozważając te czynniki, możesz wybrać urządzenia blokujące, które efektywnie przyczynią się do bezpieczeństwa pracowników i będą zgodne z wymogami regulacyjnymi w Twoim miejscu pracy. Priorytetem jest właściwe wdrożenie procedur blokowania i znakowania, aby zapobiec wypadkom i chronić dobrostan pracowników.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-19 of 19

Wiersze na stronę:

25

1-19 of 19