Matlock

Standardowa blokada zaworu

Dostępne 4 opcje.

Te zawory składają się z dwóch spłaszczonych półksiężyców z pustym środkiem. Z zawiasami po jednej stronie , umieszcza się je na zaworze i zamyka, pozostawiając zawór w blokadzie. Może on być później zablokowany bezpośrednio przy użyciu do trzech kłódek lub więcej w przypadku użycia klamry. Proste rozwiązanie do unieruchamiania zaworów, blokady te ślizgają się na górze zaworu po osiągnięciu przez zawór odpowiedniej pozycji. W przypadku użycia ich koło ręczne jest całkowicie otoczone blokadą, które będzie się obracać dowolnie dookoła zaworu zapobiegając jego używaniu. Odporna na pęknięcia i ścieranie. Trzy otwory na kłódki. Właściwości dipolarne. Dowolny obrót dookoła pokrywy zaworu. Odporna na wysokie temperatury. Odpowiednia do klamer i kłódek.
Kolor: czerwony (inne kolory na zamówienie)
Maksymalna średnica obręczy: 6.5 mm
Maksymalny prześwit obręczy: 38 mm