Matlock

Uniwersalna blokada nożyczek

SKU:

MTL9508340K

MPN:

LOK047

zł88.85

Bez podatku VAT

zł109.29

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    LOK047


    Ta podwójna, działająca jak nożyce klamra posiada stalowy korpus pokryty proszkowo w uniknięcia korozji. Aluminiowy trzpień zapewnia gładkie i trwałe ruchy. Dwa różne rozmiary szczęk zapewniają najwyższą adaptacyjną w przypadku gdy warunki blokady są zmienne.


    Maksymalna średnica obręczy: 10 mm
    Maksymalny prześwit obręczy: 20 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Maksymalna ilość kłódek:

    6

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230095

    ECLASS Code

    23190105

    Funkcje specjalne

    Odporny na korozję

    Kolor

    Czerwony

    Maksymalna średnica szekli

    10mm

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    LOK047

    Rodzaj blokady

    Zamknięcia zatrzaskowe

    UNSPSC Code

    46171511