zł884.00
Bez podatku VAT
zł1087.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
The Little Giant® brand is a true mark of quality and this safety step is no exception. Rugged construction, compact folded size. Large stairway type treads. Lidetime warranty. 150kg work load capacity. Conforms to EN14183.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Little Giant |
Całkowita szerokość | 500mm |
Całkowita wysokość | 0.90m |
EAN | 5060169480025 |
ECLASS Code | 34451290 |
Fałdy | Składane |
Głębokość bieżnika | 230mm |
Głębokość otwarcia | 580mm |
Głębokość platformy | 228mm |
Kolor | Czarny Srebrny |
Liczba bieżników | 2 |
Maksymalna ładowność | 150kg |
Materiał drabiny | aluminium |
Materiał krokowy | guma |
Nr części MFR | 1216-002 |
Standardy spełnione | EN 14183 |
Szerokość platformy | 360mm |
UNSPSC Code | 30191501 |
Wysokość platformy: | 0.5m |