zł1444.00
Bez podatku VAT
zł1776.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Utilising 19mm steel tube for a lighter step the 2 - 4 tread models use spring-loaded self-weight retractable castors; step onto the step and the rubber feet impact on the floor to immobilise the step to give maximum stability. The 5 - 6 models are fitted with a central braking system and fixed rear axle. These steps are ideally suited to light-duty warehouse or office environments. Supplied in pacific blue as standard, signal red available if required.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Klime Ezee |
Całkowita szerokość | 650mm |
Całkowita wysokość | 1.75m |
ECLASS Code | 34451290 |
Fałdy | Nie składany |
Głębokość bieżnika | 200mm |
Głębokość otwarcia | 760mm |
Głębokość platformy | 400mm |
Kolor | niebieski |
Liczba bieżników | 3 |
Maksymalna ładowność | 300kg |
Materiał drabiny | Stal |
Materiał krokowy | PVC Stal |
Nr części MFR | KL03DP |
Szerokość platformy | 550mm |
UNSPSC Code | 30191501 |
Wysokość platformy: | 0.75m |