zł317.90
Bez podatku VAT
zł391.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Heat up a work space or room with this 9 FIN, oil-filled radiator. Comes with 3 heat settings (800W, 1200W and 2000W), variable thermostat, 24 hour timer and safety overheat cut-out. Its swivel castor wheels make it easy to position where you want it and it has a neat cable storage compartment.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Grzejnik |
Brand | Kobe |
BTU per hour | N/a |
Całkowita głębokość | 135mm |
Całkowita szerokość | 245mm |
Całkowita wysokość | 630mm |
EAN | 5036140247789 |
ECLASS Code | 36082504 |
Funkcje specjalne | Bezpieczne wycięcie na przegrzanie Termostat zmienny Zestawy kołowe |
Heat Output Settings | 1200 800W |
Maximum Heat Output | 2000W |
Napięcie | 240V |
Number of Heat Settings | 3 |
Number of Oil Fins | 9 |
Portability | Przenośny |
UNSPSC Code | 40101801 |
Wymiary | 630 x 245 x 135 mm |