zł94.50
Bez podatku VAT
zł116.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
This safe load notice from Beaverswood is a semi-rigid notice suitable for mounting on end of racking bays etc they detail the procedures for the maintenance of racking structures. The illustrations allow for maximum shelf and bay load weights, to be labelled, or written in with a permanent marker pen, plus installation details and reference numbers. BLS1-5 are manufactured from tough and durable PVC, BLS6&7 are made from 1.5mm thick white rigid styrene.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Ostrzeżenie o obciążeniu |
Brajl | No |
Brand | Beaverswood |
Całkowita szerokość | 350ccmm |
Całkowita wysokość | 470mm |
ECLASS Code | 40200102 |
Materiał | Sztywny PVC |
Nr części MFR | BLS5 |
Opis | Półki na belki |
UNSPSC Code | 55121718 |