Sejfy, skarbonki i szuflady

Zachowaj gotówkę rezerwową i inne wartościowe przedmioty w bezpiecznym miejscu za pomocą sejfu lub skarbonki od Cromwell. Mamy szeroki wybór rozwiązań do bezpiecznego przechowywania, w tym sejfów z elektronicznym i mechanicznym zamkiem oraz skarbonek w różnych rozmiarach. Wybierz od renomowanych dostawców, takich jak Phoenix Safe®, Cathedral®, Master Lock®, Q-Connect® i Matlock®.

Co to są sejfy i skarbonki?
Sejfy i skarbonki zapewniają bezpieczne zamknięcie dla wartościowych przedmiotów i pieniędzy. Podczas gdy skarbonka jest przenośna z zewnętrznym uchwytem do łatwego transportu, sejf może być zamontowany w ścianie lub przykręcony na miejscu dla zwiększonego bezpieczeństwa.

Dlaczego warto kupić sejfy i skarbonki?
Skarbonka zabezpieczy gotówkę rezerwową, ale będzie łatwo dostępna dla upoważnionych osób. Sejf zabezpieczy wartościowe przedmioty, takie jak biżuteria, duże kwoty pieniędzy i obligacje przed włamaniem lub ogniem.

Kiedy stosuje się sejfy i skarbonki?
Sejfy często można znaleźć w miejscach komercyjnych, takich jak jubilerzy, i są często kupowane do przechowywania w domu. Osobiste sejfy mogą być montowane w biurach, podczas gdy pojazdy służące do transportu dochodów z firmy do banku będą wyposażone w zintegrowany sejf.

Rodzaje sejfów i skarbonek
Podczas przechowywania wartościowych przedmiotów w domu lub miejscu pracy, zamknięte schowki umożliwią spokojny sen.

Skarbonki
• Skarbonka z zamkiem - Zabezpieczona za pomocą klucza do zamknięcia skarbonki, ten rodzaj skarbonki charakteryzuje się niewielkim stopniem zabezpieczenia.

• Skarbonka z kombinacją - Ten typ skarbonki jest często wykonany z grubszych, bardziej wytrzymałych materiałów niż wersje z zamkiem i korzysta z trzycyfrowego kodu kombinacyjnego do uzyskania dostępu.

Sejfy
• Sejf elektroniczny - Ten typ sejfu jest zazwyczaj zasilany baterią lub prądem zmiennym i wymaga kodu PIN do otwarcia elektronicznego zamka kombinacyjnego.

• Sejf z zamkiem mechanicznym - Sejfy z zamkiem wykorzystują podwójne rygle zabezpieczające i ukryte zawiasy, aby chronić przed włamaniem.

• Sejf ognioodporny - Konstruowany ze stali z podwójnymi ścianami wypełnionymi ognioodpornym materiałem, ten typ sejfu zwykle zawiera funkcje wysokiego zabezpieczenia, aby chronić wartości o wartości ponad 15 tysięcy funtów.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze sejfów i skarbonek
• Rozmiar - sprawdź, co i ile chcesz przechować, zanim wybierzesz rozmiar, który pomieści to wszystko.

• Rodzaj zamka - wybierz mechanizm blokujący w oparciu o wartość przechowywanych przedmiotów lub gotówki.

• Funkcje odporności - sprawdź funkcje odporności i ich zalety, a następnie zdecyduj, co jest dla ciebie najważniejsze. Produkty te są dostępne w formach odpornych na ogień