Magazynowanie drugorzędnych kontenerów

Kupuj online teraz produkty do wtórnego zabezpieczenia magazynowania w Cromwell. Oferujemy szeroki wybór produktów do wtórnego zabezpieczenia magazynowania, abyś był przygotowany. Wybierz spośród wiodących marek, w tym Ecospill®, GPC i naszej własnej marki, Solent Spill Control®. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów do kontroli wycieków, znajdź więcej w naszym Przewodniku eksperta ds. kontroli wycieków.

Czym jest wtórne zabezpieczenie magazynowania?
Wtórne zabezpieczenie magazynowania to środek ochrony stosowany do kontrolowania i ograniczania wycieków, przecieków oraz uwolnień niebezpiecznych substancji z pierwotnych pojemników, takich jak zbiorniki, beczki i naczynia.

Dlaczego warto kupić produkty do wtórnego zabezpieczenia magazynowania?
Stanowi ono drugą warstwę ochrony, zapobiegając przedostawaniu się szkodliwych substancji do środowiska, co zapewnia bezpieczeństwo personelu oraz zgodność z przepisami.

Typy zabezpieczeń wtórnego magazynowania
Dostępne są różne typy rozwiązań do wtórnego zabezpieczenia magazynowania, aby sprostać konkretnym potrzebom i zastosowaniom w zakresie zabezpieczenia. Poniżej przedstawiono kilka powszechnie stosowanych:

• Palety do kontroli wycieków - Struktury przypominające palety z wbudowanymi zbiornikami kontroli wycieków przeznaczone są do przechowywania i zabezpieczania beczek, baryłek i innych małych pojemników. Pomagają one zapobiegać wyciekom i rozlaniu na ziemię lub podłogę, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

• Szafy do przechowywania beczek - Te szafy zapewniają bezpieczne przechowywanie beczek i pojemników, oferując wbudowane zabezpieczenie w przypadku wycieków. Pomagają one chronić przechowywane materiały przed nieuprawnionym dostępem, zagrożeniami pożarowymi i zanieczyszczeniem środowiska.

• Tace ociekowe - Tace ociekowe to płytkie pojemniki umieszczane pod urządzeniami, maszynami lub w obszarach magazynowych w celu przechwytywania kropel, przecieków i wycieków. Zapewniają one lokalne zabezpieczenie i zapobiegają rozprzestrzenianiu się płynów na otaczające obszary, przyczyniając się do utrzymania czystego i bezpiecznego środowiska pracy.

• Maty wchłaniające dla urządzeń - Maty wchłaniające dla urządzeń to maty lub tacki umieszczane pod maszynami, urządzeniami lub w obszarach podatnych na wycieki, aby wchłonąć przecieki, krople i wycieki. Zapewniają one dodatkową warstwę zabezpieczenia i pomagają zapobiegać zanieczyszczeniu podłóg lub powierzchni.

• Palety IBC - Palety na pojemniki o średniej wielkości (IBC) zostały zaprojektowane do bezpiecznego przechowywania i transportowania dużych pojemników, takich jak zbiorniki i cysterny. Te palety posiadają wbudowane zbiorniki lub tacki kontroli wycieków, aby przechwytywać przecieki i wycieki, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi kontroli wycieków.

Czego należy się kierować przy wyborze zabezpieczenia wtórnego magazynowania
• Kompatybilność - Upewnij się, że system zabezpieczenia wtórnego magazynowania jest kompatybilny z rodzajami niebezpiecznych materiałów przechowywanych i obsługiwanych w Twojej firmie. Wybierz materiały i metody konstrukcji odporne na korozję, substancje chemiczne i ekspozycję na UV, aby zapewnić długotrwałą wytrzymałość i skuteczność.

• Pojemność - Wybierz zabezpieczenie wtórne magazynowania o odpowiedniej pojemności, aby zawierało maksymalny objętość potencjalnych wycieków lub przecieków. Weź pod uwagę takie czynniki jak wielkość i liczba pojemników, przepływ potencjalnych wycieków i wymagania regulacyjne dotyczące pojemności zabezpieczenia.

• Zgodność z przepisami - Upewnij się, że system zabezpieczenia wtórnego magazynowania jest zgodny z odpowiednimi przepisami i standardami branżowymi dotyczącymi zapobiegania wyciekom i ochrony środowiska. Zweryfikuj, czy system spełnia brytyjskie normy (BS) i inne obowiązujące przepisy dotyczące wtórnego zabezpieczenia niebezpiecznych materiałów.