Solent Spill Control

Taca na wycieki 20 l

SKU:

SOL7410950A

MPN:

R3340603

zł552.25

Bez podatku VAT

zł679.27

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Nasza gama tac i systemów ochrony powierzchniowej jest przeznaczona do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania małych beczek i kontenerów z płynami. Te mocne, wysokiej jakości jednostki posiadają idealną zgodność chemiczną, są lekkie, wytrzymałe, odporne na korozję i kompatybilne z większością płynów. Tace są dostępne z kratką lub bez.
    Tace na wycieki


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Tacka na kasy

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    170mm

    Całkowita szerokość

    395mm

    Całkowita wysokość

    595mm

    EAN

    5036140390560

    ECLASS Code

    30010300

    Materiał

    Polietylen

    Pojemność

    22L

    UNSPSC Code

    47131900