zł1183.66
Bez podatku VAT
zł1455.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasza gama tac i systemów ochrony powierzchniowej jest przeznaczona do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania małych beczek i kontenerów z płynami. Te mocne, wysokiej jakości jednostki posiadają idealną zgodność chemiczną, są lekkie, wytrzymałe, odporne na korozję i kompatybilne z większością płynów. Tace są dostępne z kratką lub bez.
Tace na wycieki
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wanna na ocieki z rusztem |
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 170mm |
Całkowita szerokość | 605mm |
Całkowita wysokość | 800mm |
EAN | 5036140390515 |
ECLASS Code | 30010300 |
Materiał | Polietylen |
Pojemność | 40L |
UNSPSC Code | 47131900 |