zł288.98
Bez podatku VAT
zł355.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stal cynkowana, kolor naturalny Wzmocniony brzeg wypięty - działa jak rączka do przenoszenia. Dostępne w pojemności 5 l i 8 l z pokrywą jednolitą lub siatkową
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Taca ociekowa z siatkową osłoną |
Brand | Kennedy |
Całkowita głębokość | 345mm |
Całkowita szerokość | 540mm |
Całkowita wysokość | 50mm |
EAN | 5036140259164 |
ECLASS Code | 30010300 |
Materiał | Stal ocynkowana |
Pojemność | 5L |
UNSPSC Code | 47131900 |