SKU:
SOL7410132A
MPN:
P3281209
zł2279.97
Bez podatku VAT
zł2804.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasza gama systemów ochrony powierzchniowej umożliwia stworzenie elastycznego podłoża do stworzenia punktów obsługi płynów i przechowywania dla dowolnego środowiska roboczego. Każda jednostka jest zgodna z bieżącymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przechowywania oleju.
• Materiał: polietylen
• Bezkorozyjne
• Do ponownego użycia
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wanna wychwytowa |
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 150mm |
Całkowita szerokość | 860mm |
Całkowita wysokość | 1260mm |
Do użytku z | 2 x 205L Oil Drums |
EAN | 5036140390348 |
ECLASS Code | 30010300 |
Materiał | Polietylen |
UNSPSC Code | 47131900 |