Uzupełnienie zestawu awaryjnego do wycieków

Kupuj online teraz produkty do uzupełniania zestawów do kontroli wycieków wszystkich rodzajów i rozmiarów, aby uzupełnić wyczerpane zestawy online w Cromwell. Oferujemy szeroki wybór uzupełnień do zestawów do kontroli wycieków, abyś był przygotowany. Wybierz spośród wiodących marek Ecospill® oraz naszej ekskluzywnej marki, Solent Spill Control®. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów do kontroli wycieków, znajdź więcej w naszym Przewodniku eksperta ds. kontroli wycieków.

Czym są uzupełnienia zestawów do kontroli wycieków?
Uzupełnienia zestawów do kontroli wycieków to zestawy uzupełnieniowe zawierające zastępcze lub dodatkowe materiały absorpcyjne, sprzęt ochrony osobistej (PPE) i inne materiały potrzebne do uzupełnienia i utrzymania zestawów do kontroli wycieków po ich użyciu lub wyczerpaniu się.

Dlaczego warto kupić uzupełnienia zestawów do kontroli wycieków?
Te uzupełnienia zapewniają, że zestawy do kontroli wycieków pozostają w pełni zaopatrzone i gotowe do natychmiastowej reakcji na przyszłe wycieki i nagłe sytuacje.

Kiedy używa się uzupełnień zestawów do kontroli wycieków?
W przypadku wycieku niebezpiecznych cieczy, zestawy do kontroli wycieków lub różne materiały absorbujące mogą być używane do oczyszczenia lub zatrzymania wycieku. W takich sytuacjach zestawy do kontroli wycieków będą musiały zostać uzupełnione, aby chronić przed przyszłymi wyciekami.

Typy uzupełnień zestawów do kontroli wycieków
Istnieją trzy ogólne typy produktów do kontroli wycieków. Jest to tak samo w przypadku uzupełnień zestawów do kontroli wycieków. Są to uzupełnienia zestawów do kontroli wycieków tylko chemicznych, uzupełnienia zestawów do kontroli wycieków tylko olejowych oraz uzupełnienia zestawów do kontroli wycieków konserwacyjnych, aby pokryć wszystko inne. Wszystkie one zawierają, w zależności od ich rozmiaru, szereg materiałów absorbujących zaprojektowanych do optymalnej absorpcji i kontroli niebezpiecznych wycieków. Są one sprzedawane oddzielnie jako uzupełnienia, na które skupimy się tutaj...

• Mankiety absorpcyjne - Te większe absorbenty nadają się do użytku zarówno na lądzie, jak i w wodzie i służą do otaczania i powstrzymywania wycieku, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się lub spływaniu w dół do wód. Są one zaprojektowane z wysoką wytrzymałością na rozciąganie i często można je połączyć, aby poradzić sobie z większymi wyciekami.

• Granulaty absorbujące - Istnieją różne odmiany granulatów do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, są to szybkie i lekkie rozwiązanie dla mniejszych wycieków. Ogólnego przeznaczenia są zazwyczaj wykonane z trocin, podczas gdy glina jest używana do granulatów zewnętrznych. Granulaty wewnętrzne są zwykle wykonane z recyklingowanych materiałów absorbujących, które nie przebarwiają podłóg i ścian.

• Maty absorbujące - Istnieją trzy rodzaje mat: tylko chemiczne, tylko olejowe i konserwacyjne. Są one układane na wycieku, aby wchłonąć i zatrzymać płyn w rdzeniu absorbującym, więc gdy są zbierane do utylizacji, żaden płyn nie wycieka.

• Poduszki absorbujące - Dostępne dla wszystkich klasyfikacji wycieku, poduszki absorbujące są solidnie przeszywane wokół krawędzi i zawierają dużą ilość wysoce absorbującego materiału. Są one idealne do stosowania, gdy wyciek zgromadził się w trudno dostępnym miejscu, ponieważ są wystarczająco plastyczne, aby wsunąć je między maszyny i pręty.

• Rolki absorbujące - Ten rodzaj absorbentu jest identyczny jak poduszki absorbujące, z tą różnicą, że jest dostępny na rolce do wydawania dokładnej ilości potrzebnej.

• Kartki absorbujące - Lekkie i idealne do mniejszych wycieków, kartki absorbujące tylko olejowe często są używane do absorbowania wycieków w rzekach i oceanach, ponieważ ich hydrofobowe cechy odpierają wodę, ale absorbują oleje.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1