logo

Zestawy do usuwania wycieków

Kup teraz online zestawy do kontroli wycieków wszystkich rodzajów i rozmiarów w Cromwell. Posiadamy szeroki wybór zestawów do kontroli wycieków i uzupełnień absorbujących, abyś był przygotowany. Wybierz spośród wiodących marek, w tym Ecospill®, 3M™, Rubbermaid®, Fentex® oraz naszej własnej marki, Solent Spill Control®. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów do kontroli wycieków, znajdź więcej w naszym Przewodniku eksperta ds. kontroli wycieków.

Czym są zestawy do kontroli wycieków?
Zestawy do kontroli wycieków to zbiory wysoce absorbujących produktów zaprojektowanych do kontroli i absorpcji niebezpiecznych cieczy. Dostępne są w różnych rozmiarach i zazwyczaj składają się z jednostki magazynującej, kilku absorbentów oraz pojemnika na odpady, takiego jak torba na niebezpieczne odpady.

Dlaczego warto kupić zestawy do kontroli wycieków?
Pracując z pojazdami lub regularnie odmierzając chemikalia i oleje, zestaw do kontroli wycieków jest niezbędny. Zaprojektowane do natychmiastowej reakcji, te zestawy pomagają zapobiegać niebezpieczeństwu poślizgnięcia się oraz chronią zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem w przypadku dużego wycieku.

Kiedy używa się zestawów do kontroli wycieków?
W przypadku wycieku niebezpiecznych cieczy, takich jak chemikalia i oleje, zestawy do kontroli wycieków mogą być natychmiastowo używane do ograniczenia wycieku i rozpoczęcia jego absorpcji w celu łatwego oczyszczenia z minimalnym ryzykiem. Zestawy do kontroli wycieków są używane w sektorach przemysłowym i opieki zdrowotnej oraz przez służby ratunkowe. Możesz je zobaczyć na stacjach benzynowych oraz nawet na terenach morskich w przypadku wycieku ropy do oceanu.

Rodzaje zestawów do kontroli wycieków
Istnieją trzy ogólne rodzaje zestawów do kontroli wycieków: zestawy do wycieków chemicznych, zestawy do wycieków olejowych oraz zestawy ogólnego przeznaczenia, aby pokryć wszystko inne. Wszystkie one zawierają, w zależności od ich rozmiaru, serię absorbentów zaprojektowanych do optymalnej absorpcji i kontroli niebezpiecznych wycieków. Są one sprzedawane oddzielnie jako uzupełnienia, na które się skupimy tutaj...

• Mankiety absorbujące - Te większe absorbenty nadają się do użytku zarówno na lądzie, jak i w wodzie i służą do otaczania i powstrzymywania wycieku, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się lub spływaniu w dół do wód. Są one zaprojektowane z wysoką wytrzymałością na rozciąganie i często można je połączyć, aby poradzić sobie z większymi wyciekami.

• Granulaty absorbujące - Istnieją różne odmiany granulatów do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, są to szybkie i lekkie rozwiązanie dla mniejszych wycieków. Granulaty ogólnego przeznaczenia zazwyczaj są wykonane z trocin, podczas gdy glina jest używana do granulatów zewnętrznych. Granulaty wewnętrzne zwykle są wykonane z recyklingowanych materiałów absorbujących, które nie przebarwiają podłóg i ścian.

• Maty absorbujące - Istnieją trzy rodzaje mat: tylko chemiczne, tylko olejowe i konserwacyjne. Są one układane na wycieku, aby wchłonąć i zatrzymać płyn w rdzeniu absorbującym, więc gdy są zbierane do utylizacji, żaden płyn nie wycieka.

• Poduszki absorbujące - Dostępne dla wszystkich klasyfikacji wycieku, poduszki absorbujące są solidnie przeszywane wokół krawędzi i zawierają dużą ilość wysoce absorbującego materiału. Są one idealne do stosowania, gdy wyciek zgromadził się w trudno dostępnym miejscu, ponieważ są wystarczająco plastyczne, aby wsunąć je między maszyny i pręty.

• Rolki absorbujące - Ten rodzaj absorbentu jest identyczny jak poduszki absorbujące, z tą różnicą, że jest dostępny na rolce do wydawania dokładnej ilości potrzebnej.

• Kartki absorbujące - Lekkie i idealne do mniejszych wycieków, kartki absorbujące tylko olejowe często są używane do absorbowania wycieków w rzekach i oceanach, ponieważ ich hydrofobowe cechy odpierają wodę, ale absorbują oleje.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-16 of 16

Wiersze na stronę:

25

1-16 of 16