Solent Spill Control

Zestaw przeciwwylewowy chemiczny S+ z klipsem 15L

SKU:

SOL7422105G

MPN:

C1290015

zł212.37

Bez podatku VAT

zł261.22

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    Zestaw zawiera:
    • 12 x podkładka absorbująca
    • 1 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m
    • 1 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
    • 1 x klamra zaciskowa
    • Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    54cm

    Całkowita szerokość

    70cm

    Całkowita wysokość

    59cm

    Dostępne w wersjach

    Torba

    EAN

    5036140391062

    ECLASS Code

    30010300

    Kolor

    Blue/Yellow

    Standardy spełnione

    BS 7959

    UNSPSC Code

    47131905

    W zestawie:

    1 x Chłonna skarpeta 1.2 m 1 x Torba z zatrzaskiem 1 x Worki na odpady niebezpieczne z zapięciem

    Waga

    15kg

    Właściwości absorbujące

    15L

    Zastosowanie

    Chemiczny