SKU:
SOL7422120G
MPN:
C1465040
zł548.81
Bez podatku VAT
zł675.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zestaw zawiera:
• 15 x podkładka absorbująca
• 2 x wałki absorbujące 3.0 m
• 1 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
• 1 x torba sześcienna
• Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 19cm |
Całkowita szerokość | 35cm |
Całkowita wysokość | 33cm |
Dostępne w wersjach | Torba Cube |
EAN | 5036140391093 |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/Yellow |
Nr części MFR | C1465040 |
Standardy spełnione | BS7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 160/200/210 1 x Worki na odpady niebezpieczne z zapięciem 2 x Absorbentne skarpetki o długości 3,0 m |
Waga | 35kg |
Właściwości absorbujące | 35L |
Zastosowanie | Chemiczny |