zł916.81
Bez podatku VAT
zł1127.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Szybka reakcja na niewielkie wycieki.
Zestaw zawiera:
• 35 x podkładka absorbująca
• 3 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m
• 2 x poduszka absorbująca
• 5 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
• 1 x torba podręczna z winylu
• Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 15cm |
Całkowita szerokość | 71cm |
Całkowita wysokość | 58cm |
Dostępne w wersjach | Holdall |
EAN | 5036140391109 |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/Yellow |
Nr części MFR | C1280050 |
Standardy spełnione | BS 7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 1 x Torba na winyl 35 x Mata chłonną 3 x Chłonne skarpetki o długości 1,2 m 5 x Worki i zapięcia do usuwania odpadów niebezpiecznych |
Waga | 50kg |
Właściwości absorbujące | 50L |
Zastosowanie | Chemiczny |