SKU:
SOL7421600A
MPN:
H1290015
zł196.68
Bez podatku VAT
zł241.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zestaw zawiera:
• 12 x podkładka absorbująca
• 1 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m
• 1 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
• 1 x klamra zaciskowa
• Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 5cm |
Całkowita szerokość | 70cm |
Całkowita wysokość | 59cm |
Dostępne w wersjach | Torba |
EAN | 5036140390850 |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/White |
Standardy spełnione | BS 7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 1 x Chłonna skarpeta 1.2 m 1 x Torba z zatrzaskiem 1 x Worki na odpady niebezpieczne z zapięciem |
Waga | 15kg |
Właściwości absorbujące | 15L |
Zastosowanie | Wyłącznie na bazie oleju |