Solent Spill Control

Zestaw przeciwwylewowy tylko do oleju S+ 10L

SKU:

SOL7421630D

MPN:

H1280020

zł470.23

Bez podatku VAT

zł578.38

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestaw zawiera:
    • 13 x podkładka absorbująca • 2 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m • 4 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
    • 1 x torba podręczna z winylu • Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    21cm

    Całkowita szerokość

    22cm

    Całkowita wysokość

    56cm

    Dostępne w wersjach

    Holdall

    EAN

    5036140390874

    ECLASS Code

    30010300

    Kolor

    Blue/White

    Nr części MFR

    H1280020

    Standardy spełnione

    BS 7959

    UNSPSC Code

    47131905

    W zestawie:

    13 x Chłonne podkładki 1 x Torba na winyl 2 x Absorbentne skarpetki o długości 1,2 m

    Waga

    20kg

    Właściwości absorbujące

    20L

    Zastosowanie

    Wyłącznie na bazie oleju