Solent Spill Control

Zestaw przeciwwylewowy tylko do oleju w worku 50L

SKU:

SOL7421650F

MPN:

H1465040

zł511.16

Bez podatku VAT

zł628.73

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Kit contains:
    • 15 x podkładka absorbująca
    • 2 x wałki absorbujące 3.0 m
    • 1 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
    • 1 x torba sześcienna
    • Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    19cm

    Całkowita szerokość

    35cm

    Całkowita wysokość

    33cm

    Dostępne w wersjach

    Torba

    EAN

    5036140390898

    ECLASS Code

    30010300

    Kolor

    Blue/White

    Standardy spełnione

    BS 7959

    UNSPSC Code

    47131905

    W zestawie:

    160/200/210 1 x Worki na odpady niebezpieczne z zapięciem 2 x Absorbentne skarpetki o długości 3,0 m

    Waga

    35kg

    Właściwości absorbujące

    35L

    Zastosowanie

    Wyłącznie na bazie oleju