zł706.00
Bez podatku VAT
zł868.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Trade glass fibre swing back steps with aluminium treads, for light trade use. Moulded tool holder and large non-slip wrap around feet. Manufactured to EN131. Price includes delivery (UK mainland).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | T.B. Davies |
ECLASS Code | 34451290 |
Głębokość kroku | 80mm |
Głębokość otwarcia | 1.1m |
Kolor kroku | Srebrny |
Liczba bieżników | 6 |
Maksymalna ładowność | 150kg |
Materiał drabiny | Włókno szklane |
Materiał krokowy | aluminium |
Nr części MFR | 1235-006 |
Standardy spełnione | EN 131 EN 61478 |
Szerokość podstawy | 0.52m |
Typ drabiny | Swingback |
UNSPSC Code | 30191505 |
Waga | 8kg |
Wysokość otwarta | 1.4m |
Wysokość po złożeniu | 1.6m |