logo

Drabiny krokowe

Stopnie składane są praktycznym uniwersalnym rodzajem drabiny odpowiednim dla różnorodnych zastosowań. Z szeroką gamą rozmiarów i marek, takich jak GPC, Bratts Ladders i T.B Davies, Cromwell oferuje stopnie składane dostosowane do twojego zastosowania.

Co to są stopnie składane?
Stopnie składane to wolnostojący rodzaj drabiny, które rozkładają się, tworząc profil odwrotnego V. Są używane w wielu zastosowaniach, od domowych po profesjonalne. Ich samonośna struktura oznacza, że nie muszą być podpierane o nośną konstrukcję.

Kiedy używa się stopni składanych?
Stopnie składane są używane w różnych sytuacjach, od malowania i dekorowania po magazynowanie i wiele innych zastosowań. Zaprojektowane są do użytku na płaskich, równych powierzchniach, ponieważ aby stać pewnie, wszystkie cztery stopy drabiny muszą mieć kontakt z podłogą.

Rodzaje stopni składanych
• Drewniane - Stopnie składane tradycyjnie wykonuje się z drewna, a wersje drewniane są używane do dziś. Są dostępne w różnych wysokościach i zwykle posiadają konstrukcję z opuszczanymi stopami, dzięki czemu można je szybko rozstawić.

• Aluminiowe - Większość nowoczesnych stopni składanych wykonuje się z aluminium ze względu na ich lekkość, przenośność i trwałość. Wiele aluminiowych stopni składanych posiada złącze przegubowe, aby złożyć drabinę i ją otworzyć.

• Z platformą - Ten rodzaj stopni składanych posiada platformę na górze drabiny, umożliwiającą użytkownikowi pewne stanie na wysokości.

Rozważania przy wyborze stopni składanych
• Wysokość - To będzie zależało od twojego zastosowania, rozważ wyższą drabinę, jeśli potrzebujesz jej do pracy na zewnątrz.

• Limit wagowy - Bardzo ważne jest, aby nie przekraczać wyrażonego limitu wagowego na drabinie ze względów bezpieczeństwa. Rozważ, czy aplikacja, do której jej potrzebujesz, jest prawdopodobnie przekroczy ten limit z wyprzedzeniem.

Słownik pojęć dotyczących stopni składanych
Co oznacza standard bezpieczeństwa drabiny EN131?

EN131 nie jest tak skomplikowany do zrozumienia, jak mogłoby się wydawać, i określa podstawowe/dodatkowe wymagania dotyczące obuwia ochronnego, aby spełnić standard.

Pojedźmy to na części...

• EN - To aktualnie obowiązujący standard we wszystkich krajach europejskich.

• 131 - To numer legislacyjny.

Najczęściej zadawane pytania
Jak bezpiecznie używać stopni składanych w pracy?

Używanie drabin wiąże się z pewnym ryzykiem. Gdy używasz drabiny w miejscu pracy, powinieneś być kompetentny lub pod nadzorem kompetentnej osoby podczas szkolenia. Powinno to obejmować odpowiednią ocenę ryzyka, kiedy jest poprawne użycie drabiny i jaki rodzaj jest wymagany. Jak używać wymaganej drabiny.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2