noscriptSitesafe HEAVY DUTY A-BOARD WARNING WET FLOOR 4702 | Cromwell Tools

Sitesafe

HEAVY DUTY A-BOARD WARNING WET FLOOR

SKU:

SSF9648224K

MPN:

4702

zł68.90

Bez podatku VAT

zł84.75

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wytrzymałego polipropylenu,
    tablice informacyjne A są zadrukowane
    z obydwu stron i mogą być złożone na
    płasko dla łatwiejszego przechowywania.
    Wymiary:
    Wysokość: 620mm.
    Szerokość: 300mm (dół) zmniejsza się do
    210mm w górnej części.
    Głębokość otwarcia: 450mm.
    Głębokość zamknięcia: 30mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brajl

    No

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita szerokość

    300mm

    Całkowita wysokość

    620mm

    EAN

    5036140362161

    ECLASS Code

    40200103

    Kolor podstawowy

    Żółty

    Materiał

    Polipropylen

    Metoda mocowania

    Samostojąca rama A

    Opis

    Ostrzeżenie! Mokra podłoga

    Typ znaku

    Mokra podłoga

    UNSPSC Code

    55121718