logo

Chusteczki i wata

Zachowaj swoje apteczki pierwszej pomocy wypełnione i gotowe do działania dzięki chusteczkom i wacie od Cromwell. Oferujemy szeroki wybór indywidualnie pakowanych chusteczek do oczyszczania w dużych opakowaniach, zapewniających szybkie i higieniczne oczyszczanie ran, podczas gdy chłonny wata i patyczki higieniczne są idealne do pielęgnacji drobnych ran. Wybierz spośród wiodących marek, takich jak Medikit®, Reliance Medical®, St. John Ambulance® i Johnson & Johnson®.

Czym są chusteczki i wata?
Niezbędną częścią apteczki pierwszej pomocy są chusteczki i wata, które służą do oczyszczania i usuwania wszelkich obcych przedmiotów z rany, aby zmniejszyć ryzyko infekcji po opatrunku. Dla komfortu pacjenta, chusteczki zwykle nie zawierają alkoholu, aby uniknąć niepotrzebnego bólu, i dostarczają wystarczająco wilgoci, aby opatrunki przylegały do skóry.

Watę często dostarcza się w postaci rolek lub w formie patyczków higienicznych. Rolki z waty łatwo przycina się do rozmiaru i są chłonne, co pomaga w oczyszczaniu krwi i mogą być namoczone w wodzie, aby stworzyć chłodzący kompres na opuchlizny. Patyczki higieniczne są idealne do kontrolowanego oczyszczania rany, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia kompletnie.

Dlaczego warto kupić chusteczki i watę?
Chusteczki i wata są przydatne w przypadku nagłych wypadków. Wata jest bardzo chłonna i może pomóc utrzymać miejsce czyste podczas pielęgnacji rany. Chusteczki, zarówno z alkoholem, jak i bez, są higienicznie zapakowane i oczyścią ranę i otaczające tkanki, aby przyspieszyć gojenie po opatrunku i urazie.

Kiedy używa się chusteczek i waty?
Chusteczki i wata są używane do sterylizacji i oczyszczania ran, aby upewnić się, że są one czyste przed ich zapieczętowaniem za pomocą trwalszego opatrunku.

Rodzaje chusteczek i waty
• Chusteczki z alkoholem - Pakowane w taki sam sposób jak chusteczki bezalkoholowe, chusteczki z alkoholem zawierają izopropylowy alkohol, aby oczyścić obszar przed nałożeniem opatrunku na ranę.

• Chusteczki bezalkoholowe - Higienicznie zapakowane, te chusteczki oczyszczające są nasączone sterylną wodą lub solanką, która oczyszcza bez powodowania dyskomfortu pacjentowi lub wydzielania zapachu chemicznego.

• Roletki z waty - Dostępne w różnych rozmiarach, role BP-grade z waty są bardzo chłonne i niezwykle przydatne podczas leczenia drobnych ran i urazów.

• Patyczki higieniczne - Zazwyczaj dwustronne, z papierowym uchwytem, patyczki higieniczne pozwalają na kontrolowane oczyszczanie ran.

• Kulki z waty - Podobnie jak role waty, kulki z waty są gęstą kulą, która często jest używana do oczyszczania płynów i brudu z rany lub urazu.

Rozważania przy wyborze chusteczek i waty
• Typ - wybierz spośród kulek, rolek lub patyczków higienicznych, aby dostosować się do najczęściej używanych. Najlepsze chusteczki oczyszczające są bezalkoholowe, aby zminimalizować dyskomfort i zapewnić dobre gojenie.

• Certyfikowane - chociaż produkty pierwszej pomocy nie muszą być certyfikowane, zawsze sprawdzaj wytyczne firmy dotyczące wymogów pierwszej pomocy.

Słownik pojęć chusteczek i waty
Podczas kupowania uzupełnień i wymiany w apteczkach pierwszej pomocy, produkty często są oznaczone skrótami, stopniami i certyfikatami, których nie rozumiemy. Dlatego, aby lepiej zrozumieć naszą ofertę produktową, wyjaśniliśmy jeden z tych skrótów, abyś wiedział, na co zwracać uwagę podczas kolejnych zakupów.

Czym jest stopień BP?

Stopień BP to oznaczenie używane w odniesieniu do produktów farmaceutycznych, które spełniają standardy jakości zgodne z Brytyjską Farmakopeą. Zostały one szczegółowo opisane w The BP 2022, który zawiera szczegółowy opis każdego produktu, poprawną konwencję etykietowania i serię testów, które muszą przejść, aby zostać uznane za produkt farmaceutycznej jakości.

Najczęstsze pytania
Jakie inne nazwy mają chusteczki pierwszej pomocy?

Chusteczki znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy mogą być nazywane chusteczkami sterylnymi i nie sterylnymi lub wacikami, patyczkami do przemywania alkoholem lub bezalkoholowymi oraz chusteczkami antyseptycznymi.

Czy wata jest dobra do oczyszczania ran?

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.