zł257.86
Bez podatku VAT
zł317.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaprojektowany z 2 dyszami do wskazania zwartości butli I ciśnienia na wyjściu. Dysza regulacyjna do argonu jest kalibrowana na przepływ 0-35lpm. Dysza regulacyjna do acetylenu jest kalibrowana na przepływ 0-1.5 bar do pełnego zakresu 250 bar.
Cechy: Dane przepływu do 80m3/godz. (2824 ft3/godz.) w zakresie do 300bar. Posiada 2 dysze pokazujące zawartość butli i ciśnienie. Budowa dolnego wejścia dopasowana do butli z zaworami górnymi. Posiada równoległe gwintowane mierniki 1/4”. Posiada standardowe wyjście 3/8” BSP. Posiada łączniki wlotu 5/8” BSP.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140067493 |
ECLASS Code | 36609090 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe | 300bar |
Maksymalne ciśnienie wylotowe | 15 cm do 30 cm |
Połączenie wlotowe | 5/8in BSP-LH |
Połączenie wylotowe | 3/8in BSP-LH |
Rodzaj gazu | Acetylen |
Standardy spełnione | EN 2503:2009 |
Typ regulatora | Jednostopniowy |
UNSPSC Code | 23271707 |