zł140.74
Bez podatku VAT
zł173.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pasują do testera twardości Oxford.
Duże płaskie kowadełko -9100K
Małe płaskie kowadełko -9110K
V-Kowadełko -9120K
Końcówka diamentowa -9150K
Stalowa końcówka z łożysk -9160K
Rockwell płyta do testów -9210K
Rockwell płyta do testów -9220K
Rockwell płyta do testów -9230K
Rockwell płyta do testów -9240K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140153998 |
Rodzaj produktu | Standardowy blok testowy |
UNSPSC Code | 41114611 |
Wymiary | 60mm x 40mm x 10mm |