Oxford

LAMPA BIURKOWA Z LUPĄ LED

SKU:

OXD3162620K

MPN:

3162620K

zł311.38

Bez podatku VAT

zł383.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    LTS600-61
    Z wyginanym ramieniem 280 mm
    • 54 W LED
    • Średnica soczewki: 90 cm (3,5")
    • Powiększenie: x 1,75
    • Dioptrie: 3
    • Do prac kontrolnych, laboratoriów, na potrzeby medycyny i stomatologii, prac projektowych, jubilerów, elektroniki


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dioptria

    3D

    Długość ramienia

    Min1600mm

    EAN

    5036140463622

    ECLASS Code

    21170616

    Nr części MFR

    LTS600-61

    Powiększenie

    1.75

    Rodzaj produktu

    Lampa z lupą

    Rodzaj ramienia

    Elastyczny

    Średnica soczewki obiektywu

    90mm

    UNSPSC Code

    41111713

    W zestawie:

    Lampa