zł7.37
Bez podatku VAT
zł9.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
To narzędzie najczęściej używane jest w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie oraz przy produkcji i serwisie urządzeń rolniczych, również do użytku na łożach montażowych, elementach instalacji, pomiarowych i eksperymentalnych pracach. W skali calowej są one 12” długie, 1/2” szerokie oraz posiadają 32 różne grubości w zakresie 0.001 - 0.025”. W skali metrycznej płytki metryczne są 300mm długie, 12.7mm szerokie i posiadają 14 różnych długości w zakresie 0.03 - 0.50mm. Zaokrąglona końcówka - brak ostrych końców sprawia że praca z narzędziem jest łatwa i bezpieczna. Każda płytka jest oznaczona grubością i pakowana w oddzielnej kopercie z wygodnym otworem 3/16” (5mm) do zawieszenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | 1/2 cala Szeroki |
EAN | 5036140112179 |
Liczba ostrzy | 1 Rolka |
Materiał | Stal |
System pomiarowy | imperialne |
UNSPSC Code | 41111617 |