zł232.67
Bez podatku VAT
zł286.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Precyzyjna suwmiarka cyfrowa ABS posiada poręczne pokrętło do wykonywania precyzyjnych ruchów oraz bardzo użyteczną śrubę do powtarzających się pomiarów. Konwersja odczytu - calowy/metryczny po naciśnięciu jednego przycisku. Typ bez wyjścia danych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Podwójny odczyt mm/cal Radełkowany uchwyt na kciuk Szybka reakcja |
Dokładność | +/-0.03mm |
EAN | 5036140059511 |
ECLASS Code | 21170108 |
Pomiary | Wewnętrzne Zewnętrzne |
Skalowanie: | 0.01mm |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
Typ zacisku | Suwmiarki cyfrowe |
UNSPSC Code | 41111621 |
Waga pojedynczo | 360g |
Zakres pomiarowy | 0 - 150 mm 0 - 6 cali |