zł297.40
Bez podatku VAT
zł365.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
DT-2008
• Napięcie AC/DC: 700 V i 1000 V
• Prąd AC/DC: 20 A
• Opór: 20MΩ
• Pojemność elektryczna: 200μF
• Częstotliwość: 20 kHz
• Temperatura: 760°C / 1400°F
• Kontrola diody: Napięcie otwarte 2,8 Vdc
• Test ciągłości: próg 30Ω
• Wymiary: 195 mm x 92 mm x 38 mm
• Waga: 380 g
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Wymiary: 195mm x 92mm x 38mm |
EAN | 5036140467613 |
Maks. Napięcie stałe | 1000 700V |
Maks. Napięcie stałe: | 20A |
Maks. Napięcie zmienne | 20A |
Nr części MFR | DT-2008 |
UNSPSC Code | 41113630 |
W zestawie: | Podwójnie formowana obudowa z tworzywa sztucznego Przewody pomiarowe Termopara typu K |
Waga | 380g |