zł630.88
Bez podatku VAT
zł775.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
DT-61
• Maks. napięcie: 600 V
• Maks. napięcie DC: 600 V
• Maks. natężenie AC: 10 A
• Maks. natężenie AC/DC: 10 A
• Waga: 342 g
Wielofunkcyjność 6 w 1 obejmuje: Multimetr. Miernik światła. Poziom dźwięku. Miernik wilgotności. Miernik temperatury. Wskaźnik NCV.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Liczba cyfr na wyświetlaczu: 4000 Podwójnie formowana obudowa Przechowywanie danych i funkcja względna |
EAN | 5036140467569 |
Maks. Napięcie stałe | 600V |
Maks. Napięcie stałe: | 10A |
Maks. Napięcie zmienne | 10A |
Nr części MFR | DT-61 |
UNSPSC Code | 41113630 |
W zestawie: | ACV; ACA Cykl spawania DCV; DCA Opór |
Waga | 342g |