zł869.56
Bez podatku VAT
zł1069.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Hartowane i szlifowane równoległe bloczki stalowe do pracy warsztatowej. Dostarczane w parach do pakowania lub prostowania elementów przed obróbką w narzędziowniach lub warsztatów mechanicznych.
Zestaw 18-sztukowy
Zawartość: dziewięć par bloczków o następujących rozmiarach:
10 x 4 x 160mm, 14 x 4 x 160mm, 18 x 4 x 140mm,
22 x 4 x 140mm, 26 x 4 x 140mm, 30 x 4 x 140mm,
34 x 4 x 140mm, 38 x 4 x 140mm, 42 x 4 x 140mm.
Dostarczane w drewnianej kasecie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestawy precyzyjne równoległe |
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Dostarczone W Parach |
Dokładność | ±0.005mm |
EAN | 5036140155275 |
ECLASS Code | 21170207 |
Liczba rusztów | 18 |
Materiał | Stal |
Twardość | 58 - 62 |
UNSPSC Code | 41111600 |
Waga | 2.8kg |