Kennedy

Stojak z dwoma złączami kulowymi MAG MINI

SKU:

KEN3332140K

MPN:

NH-HP

zł399.17

Bez podatku VAT

zł490.98

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ten statyw o kompaktowej konstrukcji zapewnia siłę udźwigu magnesów 40 kg z przełącznikiem mechanicznym, dowolnie ustawiane przeguby i żłobkowy rowek 'V'.


    Oprawa :
    Średnica uchwytu ucha: 1/4"
    Średnica gniazda: 5/16".
    Wymiary podstawy: 36 x 30 x 35mm.
    Wysokość x średnica
    kolumny: Up to 150 x 12mm.
    Siła magnetyczna: 40kg.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Ciąg magnetyczny

    30kg

    Dodatkowe funkcje:

    rowek szczelinowy w kształcie litery "V"

    EAN

    5036140226685

    ECLASS Code

    21020801

    Nr części MFR

    NH-HP

    UNSPSC Code

    23152203

    Wysokość

    185mm