zł479.24
Bez podatku VAT
zł589.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Podwójny cel laserowy
• Automatyczne przechowywanie danych
• Alarm wysokiego i niskiego odczytu
• Maksymalny wyświetlacz
• Automatyczne wyłączanie DT-8861
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Czas pomiaru: 0.5s Odległość pomiaru: 5cm - 15cm (2 in - 5.9in) Rozdzielczość do 0,1 |
EAN | 5036140467651 |
ECLASS Code | 27200205 |
Nr części MFR | DT-8861 |
Skalowanie: | 0,1 do 1000°C |
UNSPSC Code | 41112212 |
W zestawie: | Angielski podręcznik Termometr na podczerwień ciała |
Waga | 163g |
Wybór | od -50 do 550°C |
Wymiary | 250 x 150 x 100mm |