zł337.42
Bez podatku VAT
zł415.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Matowe wykończenie, chromowana obudowa i utleniona na czarno rękojeść. Mechanizm wstrząsoodporny. Średnica trzpienia 1/4" (6.35mm). Mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach
szafirowych. Wykonano zgodnie z BS 907.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140153851 |
ECLASS Code | 21170308 |
Funkcje oporu | Mechanizm odporny na wstrząsy |
Odczyty | 0-100 |
Przebieg | 25mm |
Skalowanie: | 0.01mm |
Średnica tarczy | 58mm |
UNSPSC Code | 41111600 |
Waga | 440g |