noscriptKennedy Podstawa magnetyczna o udźwigu 50 kg | Cromwell Tools

Kennedy

Podstawa magnetyczna o udźwigu 50 kg

SKU:

KEN3332240K

zł268.57

Bez podatku VAT

zł330.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Standardowo dopasowane do KEN- 333-2030K, - 2050K i - 2110K dwie powierzchnie magnetyczne, włącznik obrotowy, baza kształt V.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Ciąg magnetyczny

    50kg

    EAN

    5036140107137

    ECLASS Code

    21020801

    Głębokość

    55mm

    Nr części MFR

    E905/WF

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    23152203

    Waga

    850g

    Wysokość

    60mm