zł74.58
Bez podatku VAT
zł91.73
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Noszą nazwę “stożkowe”, ponieważ posiadają specyficzną formę. Nie są to miary standardowego pomiaru, służą one do szybkiego sprawdzania średnicy otworów. Elastyczna miara hartowana i nierdzewna. Skala co 1mm. Niezmienne przy 20°C. Wykończenie powierzchni satynowo-chromowe. Bardzo wyraźna czarna miarka i oznaczenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Bez rdzy Trwałe czarne cyfry i podziałka |
EAN | 5036140005204 |
ECLASS Code | 21170207 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 1511B |
Rodzaj produktu | Przymiar stożkowy |
Skale | 0.1° |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 41111600 |
W zestawie: | Pętla narzędziowa |
Wybór | 1 cm do 15 cm |
Wykończenie powierzchni | Przeciwodblaskowe Satynowy chrom |