noscriptOxford STANDARD 12" VERNIER 3307448K | Cromwell Tools

Oxford

STANDARD 12" VERNIER

SKU:

OXD3307448K

MPN:

3307448K

zł586.50

Bez podatku VAT

zł721.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Zapewnia cztery rodzaje odczytu - wewnątrz, na zewnątrz, w głąb oraz stopniowy
    • Podwójna skala odczytu w jednostkach metrycznych i imperialnych
    • Skala noniusza odgięta pod katem 14° w celu zmniejszenia błędu odczytu paralaksy
    • Satynowe wykończenie z hartowanej stali nierdzewnej zapewniającej sztywność


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dodatkowe funkcje:

    Radełkowana nakrętka zabezpieczająca Skala werniera pod kątem 14 stopni

    Dokładność

    +/-0.04mm

    EAN

    5036140493315

    ECLASS Code

    21170108

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Pomiary

    Głębokość Krok Wewnętrzne Zewnętrzne

    Skalowanie

    0.02

    Standardy spełnione

    DIN 862

    System pomiarowy

    Imperial i metryczny

    Typ zacisku

    Suwmiarki vernier

    UNSPSC Code

    41111621

    Waga pojedynczo

    355g

    Zakres pomiarowy

    0 - 12 palců 0 - 300 mm