noscriptOxford Suwmiarka cyfrowa 6"/150 mm 52565 150 | Cromwell Tools

Oxford

Suwmiarka cyfrowa 6"/150 mm

SKU:

OXD3312326K

MPN:

52565 150

zł220.64

Bez podatku VAT

zł271.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Ostrze i szczęki ze stali nierdzewnej – stworzone z myślą o trwałości
    • Skala metryczna i imperialna
    • Wyświetlacz LCD
    • Wysoka dokładność do +/- 0,03 mm
    • Pomiar bezwzględny i względny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dokładność

    0.03mm

    EAN

    5036140469112

    ECLASS Code

    21170108

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Pomiary

    Głębokość Wewnętrzne Zewnętrzne

    Skalowanie:

    0.01mm

    Standardy spełnione

    DIN EN ISO 13385-1 2020.

    System pomiarowy

    Imperial i metryczny

    Typ zacisku

    Suwmiarki cyfrowe

    UNSPSC Code

    41111621

    Zakres pomiarowy

    0 - 150 mm