noscriptOxford Suwmiarka cyfrowa 8"/200 mm 3312330K | Cromwell Tools

Oxford

Suwmiarka cyfrowa 8"/200 mm

SKU:

OXD3312330K

MPN:

3312330K

zł329.43

Bez podatku VAT

zł405.20

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Ostrze i szczęki ze stali nierdzewnej – stworzone z myślą o trwałości
    • Skala metryczna i imperialna
    • Wyświetlacz LCD
    • Wysoka dokładność do +/- 0,03 mm
    • Pomiar bezwzględny i względny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dokładność

    0.03mm

    EAN

    5036140469136

    ECLASS Code

    21170108

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Pomiary

    Głębokość Krok Wewnętrzne Zewnętrzne

    Standardy spełnione

    DIN EN ISO 13385-1 2020.

    System pomiarowy

    Imperial i metryczny

    Typ zacisku

    Suwmiarki cyfrowe

    UNSPSC Code

    41111621

    Zakres pomiarowy

    0 - 200 mm 0 - 8 cali