logo

Folia bąbelkowa

Folia bąbelkowa ma wiele zastosowań i doskonale sprawdza się jako narzędzie do pakowania. Cromwell oferuje szeroki wybór arkuszy folii bąbelkowej od marek takich jak Avon, więc nigdy nie zabraknie Ci zapasów.

Co to jest folia bąbelkowa?
Folia bąbelkowa to przezroczysty materiał plastikowy z kulistymi kieszeniami powietrznymi, czyli bąbelkami. Najczęściej używana jest jako materiał pakowania, ponieważ zapewnia amortyzację dla kruchych materiałów dzięki swoim kieszonkom powietrznym. Zazwyczaj dostarczana jest w arkuszach lub rolkach.

Dlaczego folia bąbelkowa?
Kiedy przychodzi do pakowania kruchych przedmiotów, zarówno podczas przeprowadzki domowej, jak i dystrybucji, zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia przedmiotów w trakcie transportu. Owinięcie przedmiotów najpierw folią bąbelkową znacząco zmniejsza ryzyko uszkodzeń dzięki warstwom kieszonek powietrznych otaczających przedmiot, zapewniając mu amortyzację przed uderzeniami.

Czego należy się kierować, wybierając folię bąbelkową
• Rozmiar przedmiotu - W zależności od rozmiaru i wagi przedmiotu, może być konieczne rozważenie wielu warstw owijania, aby osiągnąć najlepszy poziom ochrony. Zwłaszcza cięższe przedmioty mogą wymagać dużych bąbelków lub kilku warstw mniejszych, aby zapewnić odpowiednią ochronę. Na szczęście folia bąbelkowa jest dostarczana w arkuszach lub rolkach, dzięki czemu można używać jej tyle, ile potrzeba.

Najczęstsze pytania
Czy folia bąbelkowa jest możliwa do zrecyklingowania?

Niestety, folia bąbelkowa obecnie nie jest możliwa do zrecyklingowania, dlatego powinna być wyrzucana do kosza na odpady. Jednak możliwe jest ponowne wykorzystanie folii bąbelkowej, która nie miała nadmuchanych kieszonkach powietrznych.

Czy folia bąbelkowa może być używana jako izolator?

Ze względu na swoje kieszonki powietrzne, folia bąbelkowa może być używana jako materiał izolacyjny. Niektóre ściany wewnętrzne można ocieplić za pomocą folii bąbelkowej.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1